HAGER - Pintakehys - 1os. uppoas. val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617175418

Sähkönumero

2009134

Toimittajan tuotenumero

WNA401B

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

75 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

75 mm

Syvyys:

24 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

1

Pystymoduulien määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

75 mm

Upotuskorkeus:

75 mm

Asennusaukon koko:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppoasennuskehys 1-osainen, tiivisteellä IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta

Uppoasennuskehys Berker W.1 1-osainen, ruuvikiinnityssovitteella ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasian päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan