HAGER - Keskiölevy - Väänt. VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

Materiaali:

muovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090206

Sähkönumero

2115509

Toimittajan tuotenumero

WTW1000WG

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

28 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Keskiölevy vääntimellä kytkimille/painikkeille, 1930, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Keskiölevy vääntimellä kiertokytkin- ja kiertopainikerungoille 1930/Glas puhtaanvalkoinen kiiltävä. Materiaali halogeeniton Duroplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan