HAGER - Pintakojerasia - 1os 33.5mm VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610090251

Sähkönumero

2115521

Toimittajan tuotenumero

WTD3110WG

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

kyllä

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

0

Läpivienti takana:

kyllä

Leveys:

88.3 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

36 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakojerasia 1-osainen 33.5mm, 1930, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Pintakojerasia 1-osainen Berker Serie 1930 puhtaanvalkoinen kiiltävä. Käytetään sarjan uppoasennettavien kojeiden pinta-asennukseen. Varustettu kaapeli- ja asennuskanavaläpiviennillä. Useampiyhdistelmät mahdollisia yhdistämällä useita 1-osaisia rasioita yhdistyskappaleen 100909 kanssa. Pinta-rasian asennus aina 1-osaisen peitelevyn kanssa. Kehyksen korkeus 33,5 mm. Materiaali Duroplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan