HAGER - Suojakansi - Ras. 1001109 its.sam. VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Suojakansi - Ras. 1001109 its.sam. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen

  • Materiaali - muovi

  • Laitteen leveys - 85.5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Laitteen korkeus - 87.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090527

Sähkönumero

2115524

Toimittajan tuotenumero

WTA1700WG

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yksiosainen

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

85.5 mm

Väri:

valkoinen

Laitteen korkeus:

87.5 mm

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu asennuskanavalle:

ei

Laitteen syvyys:

2.7 mm

Pohjalevy 1-osainen pintarasialle WTD3110WG, 1930, puhtaanvalkoinen

Pohjalevy 1-osaiselle pintakojerasialle 100109 merkinnöin. Käytetään pintakojerasian kanssa silloin kun rasia asennetaan palavelle pinnalle. Materiaali duroplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan