HAGER - Korttikytkin - 10A 230VAC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Korttikytkin - 10A 230VAC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Käyttötapa - hotellikortti

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610089675

Sähkönumero

2115530

Toimittajan tuotenumero

WLN8010WG

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Käyttötapa:

hotellikortti

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vipujen määrä:

0

Merkinantolampulla:

kyllä

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

60 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hotellikorttikytkin 1s 10A hakuvalolla, R.classic, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Hotellikorttikytkin potentiaalivapaalla relekoskettimella ja keskiölevyllä Berker Serie 1930 ja R.classic. Korttikytkin on varustettu poiskytkentäviiveen säätöön tarkoitetulla potentiometrillä ja sinisellä LED-valolla. Liitäntä ruuvilittimillä. N-johdin on pakollinen korttikytkimen toimimiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan