ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Multiflex FCCN DN 32 30m

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Multiflex FCCN DN 32 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 28.1 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - päällystämätön

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013492

Toimittajan tuotenumero

302.632.3

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

28.1 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

32 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

70 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

sinkki

Tiiviste:

ei tiivistettä

Käyttölämpötila:

-55...300 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Paino:

0.33 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ominaisuuksissa

Anaconda Multiflex FCCN DN 32 30m

ANAMET Europe Multiflex FCCN on taipuisa metallisuojaletku teollisuuden, rakentamisen, lattianalaisten kaapelointijärjestelmien ja teollisuuskoneiden kaapelisuojaukseen. Letku on valmistettu neliölukitusta sinkitystä teräksestä ilman ulkovaippaa, mikä mahdollistaa hyvän joustavuuden ja mekaanisen kestävyyden. Tuote täyttää standardin NEN-EN-IEC 61386 vaatimukset ja tarjoaa korkean puristus- ja iskunkestävyyden sekä käyttölämpötila-alueen -55...+300 °C. Suojausluokka on IP40.