ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Sealtite HTUAHD harmaa 1 1/2 30m

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Sealtite HTUAHD harmaa 1 1/2 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimelliskoko tuumissa:

1,1/2"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisähalkaisija - 40.3 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 47.8 mm

  • Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013513

Toimittajan tuotenumero

312.540.1-HD

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Sisähalkaisija:

40.3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

47.8 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

harmaa

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

1,1/2"

Käyttölämpötila:

-45...105 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Paino:

1.5 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

sähköäjohtavilla ominaisuuksissa

UL-hyväksytty:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

ANAMET Anaconda Sealtite Special HTUA-HD Grey metallisuojaletku, sinkitty terässydän, paksu PVC-vaippa, IP66/IP67, UL- ja CSA-hyväksytty

ANAMET Anaconda Sealtite Special HTUA-HD Grey on vaativiin teollisuus- ja ulkoasennuksiin tarkoitettu raskaan käytön metallisuojaletku. Letkun rakenne koostuu kuumasinkitystä terässydämestä ja paksusta, UV-säteilyä, öljyä ja rasvaa kestävästä PVC-vaipasta. Integroitu kuparinen maadoitusjohdin tarjoaa tehokkaan EMI-/EMP-suojauksen kaapeleille, jotka vaativat hyvää sähkömagneettista suojaa. Suojaletku soveltuu esimerkiksi muuntajien, generaattoreiden, moottorien, venttiilien, koneiden ja sähkölaitteistojen kaapelisuojaukseen. Tuote tarjoaa korkean mekaanisen kestävyyden, IP66/IP67-suojausluokituksen sekä laajan käyttölämpötila-alueen -45...+105 °C.