ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - suora M50x1,5 - 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
suoraKierrekoko:
M50 x 1,5Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
Kierrekoko - M50 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa - 2"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013543
Toimittajan tuotenumero
712.055.1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
Kierrekoko:
M50 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Käyttölämpötila:
-50...105 °C
Maadoituksella:
kyllä
ANAMET Anaconda Compact -sarjan suora metalliliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen teollisuus-, koneenrakennus- ja sähkökeskussovelluksissa. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne säästää asennustilaa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Liittimen laipallinen holkki varmistaa luotettavan mekaanisen kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus soveltuu vaativiin käyttöympäristöihin. Liittimet ovat yhteensopivia useimpien Anaconda Sealtite -suojaletkutyyppien kanssa.