ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - suora NPT 1 1/4

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - suora NPT 1 1/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

suora

Nimelliskoko tuumissa:

1,1/4"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - NPT

  • Nimelliskoko tuumissa - 1,1/4"

  • Vastakierre - ei

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013564

Toimittajan tuotenumero

714.035.1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

NPT

Nimelliskoko tuumissa:

1,1/4"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact suora liitin NPT 1¼", 1¼", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan suora metalliliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen teollisuus-, koneenrakennus- ja sähkökeskussovelluksissa. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne säästää asennustilaa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Liittimen laipallinen holkki varmistaa luotettavan mekaanisen kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus soveltuu vaativiin käyttöympäristöihin. Liittimet ovat yhteensopivia useimpien Anaconda Sealtite -suojaletkutyyppien kanssa.