EBECO - Lämmityselementti - Foil 60w/m2, 100cm leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 60 W/m²
Leveys - 1000 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778606948
Sähkönumero
8176552
Toimittajan tuotenumero
8960694
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
60 W/m²
Leveys:
1000 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
ohut rakenteinen lämmitysmatto
Tukimatolla:
ei
Kytkentäjännite:
230...230 V
Lämpöjohtimen kuorma:
60 W/m
Itsestään liimautuva:
ei
Paksuus:
0.3 mm
Kosteisiin tiloihin:
ei
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin.