EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 30 W/m10°C,Toff210°C, Ton160°C

Ebeco Oy
KopioiKopioi
EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 30 W/m10°C,Toff210°C, Ton160°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suurin pitolämpötila:

165 °C

Lämpöteho:

30 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 165 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 30 W/m

  • Itsestään rajoittuva - kyllä

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778360796

Sähkönumero

0436742

Toimittajan tuotenumero

8936079

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

165 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

30 W/m

Itsestään rajoittuva:

kyllä

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

14 mm

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Itsesäätyvä lämmityskaapeli, 30 W/m 10 °C:ssa (EN 62395-1), 230 V, Tmax virta pois: 210°C, Tmax virta päällä: 165°C

Itseään säätelevä ELSR-H+ ‑lämmityskaapeli korkeille lämpötiloille (jopa 210 °C asti) soveltuu moniin teollisiin käyttökohteisiin. Korkeiden lämpötilojen lisäksi kaapeli sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Tämän lämmityskaapelin BOT-versio kestää lisäksi reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyyden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.