STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - FD40/ML/G/25

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - FD40/ML/G/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jännitetyyppi:

AC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 85...280 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Lamppukuvun värin - vihreä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7101659

Toimittajan tuotenumero

245450

Tukkuerä

1

Nimellisjännite AC 50 Hz:

85...280 V

Jännitetyyppi:

AC

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppukuvun värin:

vihreä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Virrankulutus:

0.035 A

Lampunpidin:

muu

Valonlähteen tyyppi:

LED

Clifford&Snell LED vilkkuvalo vihreä 85-280VAC/DC LED IP65