STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - FD40/FL/A/25

Stig Wahlström Oy
KopioiKopioi
STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - FD40/FL/A/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jännitetyyppi:

AC/DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 35...85 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Lamppukuvun värin - oranssi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7101666

Toimittajan tuotenumero

245440

Tukkuerä

1

Nimellisjännite AC 50 Hz:

35...85 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppukuvun värin:

oranssi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Virrankulutus:

0.076 A

Lampunpidin:

muu

Valonlähteen tyyppi:

LED

Clifford&Snell LED vilkkuvalo oranssi, 35 - 85VAC/DC LED IP65