HAGER - Ajastin - 2/10AX/250V 25s/15min KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - harmaa
Moduulien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617174091
Sähkönumero
2614254
Toimittajan tuotenumero
WNA009
Tukkuerä
36
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
harmaa
Moduulien lukumäärä:
2
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Mekaaninen ajastinkeskiö kierrettävällä säätönupilla Berker W.1. Viive aseteleltavissa 15 minuuttiin asti. Asennus uppoon tai pintaan yhteesopivan pintakojerasian tai uppoasennuskehyksen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan