HAGER - Antennirasia - 451515 TV+R 13.5dB ketj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Moduulien lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610095096
Sähkönumero
7512016
Toimittajan tuotenumero
WDF45922
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Moduulien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
13 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1.2 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
13.5 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
2.2 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
muu
RAL-numero (vastaava):
7035
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen leveys:
86.9 mm
Laitteen korkeus:
86.9 mm
Laitteen syvyys:
27.2 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Pistorasian tyyppi:
TV
DAB+:
ei
TV-taajuusalue:
5...2400 MHz
Radiotaajuusalue:
5...2400 MHz
SAT-taajuusalue:
5...2400 MHz
Suojauksen tehokkuusluokka:
luokka A
Antennirasia 2-osainen TV, FM, 13,5 dB ketjutettava. Antennirasia soveltuu liitettäävksi yhteisö- / DVB-T- ja laajakaistakaapelijärjestelmiin, SAT-talojakelujärjestelmiin. Käytettävissä digitaalisille ja analogisille lähetyksille, maanpäällinen vastaanotto, osana puurakenteista antenniverkkoa ja runkolinjoissa, HDTV -yhteensopiva.Huomio! Jos antennirasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan