HAGER - AV-rasia - 1os. kaiutin KJ IP55 val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - AV-rasia - 1os. kaiutin KJ IP55 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610100271

Sähkönumero

7908248

Toimittajan tuotenumero

WNA625B

Tukkuerä

36

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

2

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

51 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaiutinrasia 1-osainen, W.1, puhtaanvalkoinen

Kaiutinliitäntärasia läpinäkyvällä saranakannella pinta- tai uppoasennukseen yhteensopivien pinta-asennuskojerasioiden ja uppoasennuskehysten kanssa, tiiveysluokka IP55 rasian kansi suljettuna, kaiutinkaapelin liitäntä jousiliittimin (molemmin puolin). Kiinnitys helposti ja turvallisesti Bajonett-pikakiinnitysruuveilla pintarasioihin ja uppoasennuskehyksiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan