HAGER - Keskiölevy - p. 80141200/80141300 LI har

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - p. 80141200/80141300 LI har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617178723

Sähkönumero

2802546

Toimittajan tuotenumero

WNT912

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

27 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7011

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Vipu 1-osainen W.1 painikerungolle, linssillä, harmaa

1-osainen vipu merkkivalolinssillä berker W.1 KNX-painikerungoille 80141200 ja 80141300.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan