HAGER - Painike - kirkas Ø26.6 E10 lamp.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike - kirkas Ø26.6 E10 lamp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - signalointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092903

Sähkönumero

2115571

Toimittajan tuotenumero

WDA1527T

Tukkuerä

10

Väri:

muu

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

signalointi

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

30 mm

Korkeus:

32 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

33 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9001

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Painikenuppi painike/merkkivalo E10 kirkas, läpinäkyvä

Jousella varustettu painikelinssi painikke- ja merkkivalorungolle 5101 ja 510110, käytettäessä kalustetta painikkeena tai merkkivalopainikkeena. Linssin väri kirkas.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan