HAGER - Pintakehys - 2os. valo SIN 10mA/230V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Pintakehys - 2os. valo SIN 10mA/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 153 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250617177122

Sähkönumero

2009215

Toimittajan tuotenumero

WNA712

Tukkuerä

30

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

153 mm

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

35 mm

Syvyys:

82 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

145 mm

Upotuskorkeus:

35 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valokehys 2-osainen kontrolli- ja hakuvaloksi 2-osaisille pinta-asenteisille W.1 kalusteille, sininen valo 10mA 230VAC

Kehys 2-osainen pysty, valaistava 230 V, pintaasennuskotelolle

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan