HAGER - Pistorasia - 2S/16A/IP55 pysty 2lv PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 0 mA
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617175722
Sähkönumero
2408750
Toimittajan tuotenumero
WNC172B
Tukkuerä
21
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
147 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
0 A
Läpivientien määrä:
0
Kytkinlaitteen väri:
harmaa
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Pistorasia 2-osainen pinta pysty jousil. IP55, W.1, valkoinen mattaSCHUKO® 2-osainen pystysuora pistorasia saranallisella kannella, pinta-asennettava, IP55, korotetulla kosketussuojauksella. Pystysuoraan asennukseen tarkoitetut rungot ovat läpijohdotettuja pistokeliittimillä, yhdellä sisääntulolla kahdelle kaapelille sekä yhdellä sisääntulolla kaapelille tai suojaputkelle. Koko pinnan tiiviste sijaitsee kotelon pohjan alla kotelon takaosan tiivistämiseksi. Sulkeutuva saranallinen kansi, manuaalinen napsautuskiinnitys IP55-suojaustason saavuttamiseksi, helposti saavutettavat kiinnitysreiät kotelossa. Mukana Wago 2-osainen rasialiitin johdotusta varten sekä kaksi kiinnityspaikkaa Wago 2-rasialiittimille kotelon pohjassa. Runko tarjoaa runsaasti tilaa johdotukselle pohjan alla (ontto pohja). Kalusterungon asennus koteloon on helppoa napsauttamalla se paikalleen, ja kalustekeskiö kiinnitetään turvallisesti bajonettikiinnityksellä. Liitäntäliittimet ovat standardin VDE 0620 ja tyyppi DIN 49440 mukaisia. Kotelon ruuvit ja saranakannen jouset ovat ruostumatonta terästä. Pinta-asennus. Materiaali: muovi, termoplast (kestomuovi), iskunkestävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan