HAGER - Pistorasia - 1S/16A UKR hakuv. MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Saranoitu kansi:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Hakuvalolla:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Laitteen leveys - 71 mm

  • Laitteen korkeus - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610091791

Sähkönumero

2507273

Toimittajan tuotenumero

WLS1462BG

Tukkuerä

10

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

kyllä

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia 1-osainen LED-hakuvalolla, ruuvil., R.x, musta kiiltävä

Keskiölevyllinen SCHUKO-pistorasia LED-alavalolla - Korotettu kosketussuojaus - Ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Taajuus 50/60 Hz Varoitus! Tuotteet erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakiopistorasioiden keskiölevyjen kanssa. - lisäetu pistorasian ja suunnistusvalon yhdistelmällä - integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämärällä ja pois kun valaistustaso on riittävä - ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen - LEDillä pitkä käyttöikä - valkoinen LED-valo

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan