ABB SMART BUILDINGS - Johdonsuojakourun jatko - Kaapelinsuojakourun jatko 28mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 27 mm
Leveys - 120 mm
Korkeus - 34 mm
Materiaalin laatu - muu
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199076607
Sähkönumero
1111030
Toimittajan tuotenumero
M-JOINT28
Tukkuerä
200
Pituus:
27 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
34 mm
Materiaalin laatu:
muu
Materiaali:
teräs
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
mutka
Väri:
harmaa
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...16 mm
RAL-numero:
7004
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Kaapelinsuojakourun jatko 28mm
Kaapelinsuojakourun jatko
Jatko kahden johdonsuojakourun helpompaan ja tyylikkäämpään asennukseen.
Kaapelinsuojakourun jatko
Jatko kahden johdonsuojakourun helpompaan ja tyylikkäämpään asennukseen.
- Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
- Jatko voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikettä
- Saatavilla neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28mm ja 34 mm.