ABB SMART BUILDINGS - Valaisinpistorasia - DCL ripustuskansi,pinta-as.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199034140
Sähkönumero
1130128
Toimittajan tuotenumero
AKK16
Tukkuerä
40
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
123 mm
Laitteen korkeus:
39 mm
Laitteen syvyys:
123 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
DCL
Nimellisvirta:
6 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Parannettu kosketussuojaus:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
litteä
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Laitteen halkaisija:
123 mm
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Asennussuunta:
pystysuora
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
AKK16 pinta-DCL-valaisinpistorasia voidaan asentaa jakorasian päälle, jossa on c/c 70 – 78 mm asennusruuviväli tai suoraan kattoon. Kannessa vahva koukku. Kannen kanssa voidaan käyttää enintään 15 kg painavaa lamppua. Koukku voidaan piilottaa kannen alle. Kannessa on ajaton muotoilu ja mattapinta.
Pistorasia on sijoitettu pystysuoraan ja se on näkyvissä koko ajan, ei kannen alla. Tämä yksinkertaistaa pistorasian testausta ja helpottaa myös lampun asennusta. Voidaan käyttää 1,5 tai 2,5 mm2 johdotusta ja haaroitus on mahdollista. Myös uudelleenkytkentä on helppoa vapautuspainikkeiden ansiosta. Pinta vaslaisinpistorasiassa kannen alla on oma paikka langattoman järjestelmän toimilaitteelle. Toimilaite kiinnittyy paikoilleen napsauttamalla tai se voidaan kiinnittää nippusiteellä.
Valkoinen (RAL9003)