ENKO - Naulatulppa - ENT 1,2-2,0 (100 kpl)

Enko As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Pituus - 19 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 20 mm

  • Tulpan materiaali - muovi

  • Reunalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1318720

Toimittajan tuotenumero

001005

Tukkuerä

1

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Pituus:

19 mm

Porausreiän minimisyvyys:

20 mm

Tulpan materiaali:

muovi

Reunalla:

kyllä

Sisältää lyöntiruuvin:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Sopii solubetonille:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kaasubetonille:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Väri:

valkoinen

Porareikä 5 mm. Naulakiinnikkeiden kiinnitykseen koviin materiaaleihin.

Naulatulppa ENT 1,2-2,0 naulakiinnikkeiden kiinnitykseen koviin materiaaleihin. Porausreijän halkaisija 5 mm ja pituus 20 mm.