ENKO - Kiinnitysvanne - ENKV 20x0,75 (25m)

Enko As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - kyllä

  • Leveys - 20 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Perforointi - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1318717

Toimittajan tuotenumero

30604

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

kyllä

Leveys:

20 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Perforointi:

pyöreä

Väri:

sinkki

Nauhan tyyppi:

suora

Murtokuormitus:

2500 N

Materiaalin laatu:

muu

Perforoitujen rivien määrä:

3

Perforaation halkaisija:

8.5 mm

Paksuus:

0.75 mm

Rei'ityksen leveys:

8.5 mm

Pakkauksessa:

kyllä

Reikien suunta:

pituussuunnassa

Rei'ityksen pituus:

16 mm

Monikäyttöinen viisireikäinen kiinnitysvanne sidontaan ja kiinnitykseen. Kiinnitysvanne ENKV on rei´itetty ja kuumasinkitty teräsnauha, jossa on suora reuna.Isomman reijän läpimitta on 8,5 mm ja pienemmän 3,3 mm.
Isompien reikien väli keskipisteestä keskipisteeseen on 16 mm.