LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM V 720 6,3W/865 850lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.3...6.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10.3...10.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.7...17.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25.9...25.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8...4.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.4...7.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.8...8.8 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

732 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot451 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot908 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1060 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1512 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.3...6.3 W

  • Valovirta - 851...851 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 732 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854753978

Sähkönumero

4935459

Toimittajan tuotenumero

4099854753978

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.3...6.3 W

Valovirta:

851...851 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

732 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

135 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

851 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

28...28 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

17 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Value 720mm 6,3W 6500K G13 LED-valoputki 16 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 851 lm ja valotehokkuus 135 lm/W. Pituus 732 mm ja halkaisija 26 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V.

LED TUBE T8 EM VALUE -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima kustannustehokkaita T8 EM LED-valoputkia poistuneiden T8-loistelmappujen tilalle. Soveltuu käytettäväksi magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa tai voidaan kytkeä suoraan 230 V:n verkkojännitteeseen. LED-valoputken mukana toimitetaan ns. LED-sytytin sekä varoitustarra, jota voi käyttää valaisimessa johon tehdään muutostöitä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 851 lm (vastaa T8 16 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 6500 K K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 6,3 W
  • Valotehokkuus: 135 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 732 x 26 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE
  • Soveltuu sarjakytkentään