PHILIPS - LED-valoputki T5 - T5 1200mm 840 3500lm 18,9W UE

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Pituus:

1163.2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18.9...18.9 W

  • Valovirta - 3500...3500 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1163.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

143 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103138071

Sähkönumero

4926126

Toimittajan tuotenumero

929004351902

Tukkuerä

1

Lampputeho:

18.9...18.9 W

Valovirta:

3500...3500 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1163.2 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

70000 h

Halkaisija:

19 mm

Säteen kulma:

160...160 °

Valotehokkuus:

185 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

86...86 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

B

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

19 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips MASTER LED-valoputki 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB. Pituus 1200mm, teho 18,9W (korvaa 54W:n), valovirta 3500lm, värilämpötila 4000K, Ra80, ei himmennettävä, sirpalesuojattu, 70 000h, -20…+45 ˚C. Suoralle verkkovirralle.

Philips MASTER LED-valoputki UltraEfficient T5

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3 500 lm
  • Teho: 18,9 W
  • Korvaa perinteisen 54 W:n T5-loisteputken
  • Valotehokkuus: 185 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 160°
  • Suoralle verkkovirralle
  • Ei himmennettävä
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: taipumaton ja sirpalesuojattu lasi
  • Kanta: G5
  • Pituus: 1 200 mm
  • Käyttölämpötila-alue: -20…+45˚C
  • Energiatehokkuusluokka: B
  • Käyttöikä: 70 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Juoma- ja elintarviketeollisuus
  • Toimistot
  • Koulut
  • Kaupat
Philips MASTER LED-valoputki yltää 185 lm/W:n valotehokkuudellaan B-energialuokkaan. LED-putken valovirta on 3 500 lm ja sen värilämpötila on 4 000 K. Valoputken teho on 18,9 W ja se korvaa perinteisen 54 W:n T5-loisteputken. LED-putki ei ole himmennettävä ja soveltuu asennettavaksi suoralle verkkovirralle. Valoputki on valmistettu lasista, mutta siinä on sirpaloitumista estävä PET-pinnoite, joten se soveltuu myös juoma- ja elintarviketeollisuuteen. LED-putken käyttöikä on 70 000 tuntia, ja sillä on viiden vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.