PHILIPS - LED-pistokantalamppu - G23 3CCT 550lm 9W=5W 2P PLS

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

5...5 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5...5 W

  • Valovirta - 500...550 lm

  • Kanta - G23

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 166 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8721103135353

Sähkönumero

4926133

Toimittajan tuotenumero

929004350102

Tukkuerä

1

Lampputeho:

5...5 W

Valovirta:

500...550 lm

Kanta:

G23

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

166 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

110 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

550 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

30...30 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CorePro LED PLS All-in -pistokantalamppu 360D 5W 3CCT 2P G23. Valovirta 500/550lm, teho 5W (korvaa 9W:n), vaihd. värilämpötila (CCT) 3000/4000/6500K, Ra80, kanta G23, 30 000h, -20…+45 ˚C. Elektromagneettiselle kuristimelle tai verkkovirtaan.

Philips CorePro LED PLS All-in -pistokantalamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta (riippuen värilämpötilasta): 500 / 550 lm
  • Teho: 5 W
  • Korvaa 9 W:n perinteiset PLS-lamput
  • Valotehokkuus: 110 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila (CCT): 3 000 / 4 000 / 6 500 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 360°, valonlähteen pääty ei valaise
  • Ei himmennettävä
  • Elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan
  • Kanta: G23
  • 2-pinninen
  • Lampun materiaali: muovi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun muoto: PLS
  • Käyttölämpötila-alue: -20…+45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Käyttöikä: 30 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohdevalaistus
  • Hotellit
  • Ravintolat ja kahvilat
  • Julkiset tilat ja aulat
Philips CorePro LED PLS All-in -pistokantalamppu korvaa perinteisen 9 W:n PLS-pistokantaloistelampun. Soveltuu elektromagneettiselle kuristimelle tai suoraan verkkovirtaan. Lamppu on 2-pinninen. Tässä ympärisäteilevässä lampussa on vaihdettava värilämpötila sävyissä 3 000 / 4 000 / 6 500 K. Lampun valovirta on värilämpötilasta riippuen 500 / 550 lm. Lampun käyttöikä on 30 000 tuntia, ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.