GROWATT - Invertteri - Growatt MAX 110KTL3 X2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
110000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 110000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 8
Max. sisääntulovirta DC - 45 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013873
Toimittajan tuotenumero
MAX 110KTL3 X2 10Y WARRANTY
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
110000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
8
Max. sisääntulovirta DC:
45 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
45 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
22.5 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
56.5 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
1000...1000 V
Energiankulutus:
1 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
vakio
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
970 mm
Korkeus:
640 mm
Syvyys:
345 mm
Max. hyötysuhde:
98.9 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.5 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
84 kg
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan