FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX25 5X50

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - UPPO OSAK. A2 TX25 5X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Kierteen tyyppi:

osakierre
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdottäyskierre

Kierteen halkaisija:

5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 50 mm

  • Uppokanta - kyllä

  • Kierteen tyyppi - osakierre

  • Kierteen halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926209396

Sähkönumero

1362244

Toimittajan tuotenumero

118225 50 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

50 mm

Uppokanta:

kyllä

Kierteen tyyppi:

osakierre

Kierteen halkaisija:

5 mm

YLEISRUUVI UPPO OSAK. A2 TX25 5X50