FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX20 4X35

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (200 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX20 4X35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Kierteen tyyppi:

täyskierre
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotosakierre

Kierteen halkaisija:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - lieriökanta

  • Pituus - 35 mm

  • Kierteen tyyppi - täyskierre

  • Kierteen halkaisija - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926307047

Sähkönumero

1362260

Toimittajan tuotenumero

218224 35 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

lieriökanta

Pituus:

35 mm

Kierteen tyyppi:

täyskierre

Kierteen halkaisija:

4 mm

YLEISRUUVI LIERIÖ TÄYSK A2 TX20 4X35