FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 6X40

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Yleisruuvi (100 kpl) - LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 6X40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Kierteen tyyppi:

täyskierre
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotosakierre

Kierteen halkaisija:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kannan muoto - lieriökanta

  • Pituus - 40 mm

  • Kierteen tyyppi - täyskierre

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926307085

Sähkönumero

1362271

Toimittajan tuotenumero

218226 40 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kannan muoto:

lieriökanta

Pituus:

40 mm

Kierteen tyyppi:

täyskierre

Kierteen halkaisija:

6 mm

YLEISRUUVI LIERIÖ TÄYSK A2 TX25 6X40