SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ CS 6x120 ML T30

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ CS 6x120 ML T30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 7.45 mm

  • Pituus - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031716690

Sähkönumero

1324206

Toimittajan tuotenumero

9640071669

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

7.45 mm

Pituus:

120 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Porausreiän minimisyvyys:

65 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Koko (TX):

30

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

S-CSA+ CS 6x120/65/80 uppokannalla, Multi Layer pinnoitettu, korroosioluokka C3

Kotimainen pinnoitettu kiinnike uppokannalla TX30 ja kahdella asennussyvyydellä. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen sekä ontelolaattaan kuivissa sisätiloissa ja ulkotiloissa käyttökohderajoitukset huomioon ottaen. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoni- ja ontelolaatta-asennuksissa. Myös paloluokiteltu betoniasennuksissa. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-20/0446 ja ETA-17/1009. Seisminen suorituskykyluokka C1.