SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA HEX HST A4 8x55 AV13

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA HEX HST A4 8x55 AV13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Pituus:

55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm

Porausreiän halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 9.9 mm

  • Pituus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031719783

Sähkönumero

1324147

Toimittajan tuotenumero

9640071978

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella

Materiaali:

ruostumaton teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

9.9 mm

Pituus:

55 mm

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Porausreiän minimisyvyys:

75 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

5 mm

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

35.8 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

S-CSA HEX 8x55/5 kuusiokanta laipalla, haponkestävä A4

Kotimainen haponkestävä A4 kiinnike laipallisella kuusiokannalla. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen tehtäviin kiinnityksiin. Käyttöympäristösuositus sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-22/0413 betonikiinnityksiin. Ruuvissa pinnoite.