SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari DIN - iEM3350 3V 125A lk1 DIN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari DIN - iEM3350 3V 125A lk1 DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta (In):

125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Väyläliitäntä:

Modbus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotLON-väylä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotM-Bus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tariffityyppi:

1-tariffi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 125 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

66 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480696411

Sähkönumero

6712020

Toimittajan tuotenumero

A9MEM3350

Tukkuerä

18

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

125 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

100...277 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Leveys:

126 mm

Syvyys:

69.3 mm

Korkeus:

103.2 mm

Maksimivirta (Imax):

125 A

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

173...480 V

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

kansallinen

Soveltuu:

hankinta

Kalibroitu:

ei

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

optinen

Energiamuoto:

pätöteho

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan