SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari DIN - iEM3375 3V 125A lk1 DIN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari DIN - iEM3375 3V 125A lk1 DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta (In):

125 A

Väyläliitäntä:

LON-väylä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Tariffityyppi:

monitariffi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1-tariffi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 125 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - LON-väylä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

67 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480696442

Sähkönumero

6712024

Toimittajan tuotenumero

A9MEM3375

Tukkuerä

18

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

125 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

100...277 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

LON-väylä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Leveys:

126 mm

Syvyys:

69.3 mm

Korkeus:

103.2 mm

Maksimivirta (Imax):

125 A

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

173...480 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Kalibroitu:

ei

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

optinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan