HELLERMANNTYTON - Johdinside teräs - MBT33XHD 12,3x838 SS316

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Johdinside teräs - MBT33XHD 12,3x838 SS316

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

838 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 12.3 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 838 mm

  • Materiaali - metalli

  • Väri - harmaa

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660339585

Sähkönumero

1370435

Toimittajan tuotenumero

111-01308

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

12.3 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

838 mm

Materiaali:

metalli

Väri:

harmaa

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Siteen paksuus:

0.27 mm

Käyttölämpötila-alue:

-80...538 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Teräsjohdinside kaksoissilmukkarakenteella, haponkestävä teräs SS316, 12,3 x 838 mm, maks. nipun halk. 120 mm

Teräsjohdinside, haponkestävä teräs SS316
Käyttölämpötila: -80°C...+538°C