SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin digitaalinen - IHP+ 1C (24h/7d) SMARTw

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kellokytkin digitaalinen - IHP+ 1C (24h/7d) SMARTw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

1

Radio-ohjattu:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489524494

Sähkönumero

2609907

Toimittajan tuotenumero

CCT15551

Tukkuerä

40

Kanavien lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

230...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

87600

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

10

Tarkkuus per päivä:

0.25 s

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

kyllä

Impulssiohjelma:

kyllä

Jaksotusohjelma:

kyllä

Astro-ohjelma:

ei

Satunnaisohjelma:

kyllä

Käyttötuntilaskuri:

kyllä

Verkkosynkronointi:

kyllä

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Muistipaikkojen lukumäärä:

84

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Leveys:

45 mm

Korkeus:

92.6 mm

Syvyys:

67 mm

Lähtösignaali:

muu

Lyhin kytkentäaika, kanava 1:

1 s

Ulkoinen ohjelmointi:

muu

Acti 9 Kellokytkin digitaalinen IHP+ 1C (24h/7d) SMARTw

Acti 9 Kellokytkin digitaalinen IHP+ 1C (24h/7d) SMARTw

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan