EXAKTOR - Optinen lisätarvike - Uma S linssi 60

Proton Lighting AB
KopioiKopioi
EXAKTOR - Optinen lisätarvike - Uma S linssi 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

linssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkoristeosa

Halkaisija:

47 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot172 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi

  • Avauskulma - 60 °

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139297624

Sähkönumero

4188487

Toimittajan tuotenumero

E7478228

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

linssi

Avauskulma:

60 °

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

muovi

Halkaisija:

47 mm

Korkeus/syvyys:

10 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Uma S-valaisimiin sopiva 60° linssi

Uma S-valaisimiin sopiva 60° linssi