BALS - Voimapistotulppa - 210791 3PNE 32A-6H 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Voimapistotulppa - 210791 3PNE 32A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941145732

Sähkönumero

2428318

Toimittajan tuotenumero

210791

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Kokonaan musta pistotulppa,Multi-Grip JL

Tapahtumatekniikkaan

-Pistotulppa
-Kokonaan musta
-Quick-Connect jousiliittimin
-MULTI-GRIP-kaapeliläpivienti tiivisteellä ja integroidulla vedonpoistolla.
-Polyamidia
-Johdin max. 6,0 mm²
-Rungon ruuviton pikalukitus
-Mitat 179x92x88 mm
-Kaapeleille 11-23,5 mm²
-Kosketinlevy on valmistettu polyamidista
-Nikkelöidyt koskettimet