EBECO - Lämmityselementti - 600 WiFi List 800W,230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - II
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 800 W
Leveys - 1035 mm
Korkeus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778230563
Sähkönumero
8176583
Toimittajan tuotenumero
8523056
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
II
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
800 W
Leveys:
1035 mm
Korkeus:
250 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
5.1 kg
Syvyys:
81 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
1.2 m
RAL-numero:
9003
Malli / Tyyppi:
sokkeli (<30 cm)
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Etuosan materiaal:
teräs
Asennustapa:
seinä
Vaakaputkien lukumäärä:
0
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuolella
Digitaalinäyttö:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sähkölämmitin integroidulla Wifi:llä ja värinäytöllä. Integroidun termostaatin avulla voidaan asettaa useita yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia, siinä on yksinkertainen ja selkeä navigointi, ja se näyttää energiankulutuksen ja historian. Mahdollisuus näppäinlukkoon ja lapsiturvalliseen lämpötilarajoitukseen (max 60°). Voidaan ohjata etänä Ebeco Connect -sovelluksella ja integraatioiden, kuten Google Home, Tibber sekä avoimen API:mme, kautta. Toimitetaan pistokkeen ja jakorasian kanssa.