EBECO - Lämmityselementti - Wallflex 600 WiFi B,1000W,230V

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Syöttöjännite:

220...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...420 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 1000 W

  • Leveys - 735 mm

  • Korkeus - 368 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778230846

Sähkönumero

8176618

Toimittajan tuotenumero

8523084

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

II

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

1000 W

Leveys:

735 mm

Korkeus:

368 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

4.8 kg

Syvyys:

81 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1.2 m

Malli / Tyyppi:

sokkeli (<30 cm)

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Etuosan materiaal:

teräs

Asennustapa:

seinä

Vaakaputkien lukumäärä:

0

Väri:

musta

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

yläpuolella

Digitaalinäyttö:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Wallflex 600 WiFi Black1000W,230V

Sähkölämmitin integroidulla Wifi:llä ja värinäytöllä. Integroidun termostaatin avulla voidaan asettaa useita yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia, siinä on yksinkertainen ja selkeä navigointi, ja se näyttää energiankulutuksen ja historian. Mahdollisuus näppäinlukkoon ja lapsiturvalliseen lämpötilarajoitukseen (max 60°). Voidaan ohjata etänä Ebeco Connect -sovelluksella ja integraatioiden, kuten Google Home, Tibber sekä avoimen API:mme, kautta. Toimitetaan pistokkeen ja jakorasian kanssa.