SYLVANIA - Kohdevalaisin - 900 29W 3900lm 940 MP 90° BLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Jännitetyyppi - DC
Säteen kulma - 90...90 °
Valon väri EN 12464-1 - neutraali 3300-5300 K
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288068220
Sähkönumero
4170754
Toimittajan tuotenumero
0006822
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Jännitetyyppi:
DC
Säteen kulma:
90...90 °
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Muoto:
suorakulmainen
Rungon väri:
musta
Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Käyttövirta:
350...600 mA
Kytkentätapa:
muu
Taipuisa:
ei
Leveys:
37 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Pituus:
864 mm
Korkeus:
38 mm
Soveltuu yleisvalaistukseen:
kyllä
Soveltuu liikennevaloihin:
ei
Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:
ei
Soveltuu raideliikenteeseen:
ei
Soveltuu informaatiotauluihin:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
90000 h
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C