Etusivu

TEHOMET - Olakepylväs - P125B110 olakepylväs

Sonepar Rakennetuotteet
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m

Valaisinpylvään varsi:

yksittäinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksinkertainen

Valaisinvarren pituus:

2500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 168 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046081279

Sähkönumero

4608127

Toimittajan tuotenumero

P125B110O

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

168 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

10 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

kyllä

Valaisinpylvään varsi:

yksittäinen

Valaisinvarren pituus:

2500 mm

P125B110O 1-vartinen olakepylväs

Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.