Etusivu

TEHOMET - Kartiopylväs 2-varsi - T110B110K/TH 2-VARTINEN KARTIOPYLVÄS

Sonepar Rakennetuotteet
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 166 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4606064

Toimittajan tuotenumero

KH10T110B

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

166 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

10 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

kaksinkertainen

Valaisinvarren pituus:

1000 mm

T110B110K/TH 2-vartinen kartiopylväs