GROWATT - Akkupaketti XH(BP) - MOD/MID XH(BP) 20kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Akun nimelliskapasiteetti:
20 kWhPurkausteho (maksimi):
10 kWTärkeimmät tuotetiedot
Max. tulojännite DC - 650 V
Max. sisääntulovirta DC - 26 A
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Akun tyyppi - muu
Enimmäislähtövirta DC - 26 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798126
Toimittajan tuotenumero
9798126
Tukkuerä
0
Max. tulojännite DC:
650 V
Max. sisääntulovirta DC:
26 A
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Akun tyyppi:
muu
Enimmäislähtövirta DC:
26 A
Akun nimelliskapasiteetti:
20 kWh
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Maksimilatausvirta:
26 A
Enimmäispurkausvirta:
26 A
Purkausteho (maksimi):
10 kW
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Näyttö:
Integroitu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
690 mm
Korkeus:
1545 mm
Syvyys:
185 mm
Melutaso:
95 dB(A)
Tiedonsiirtoprotokolla:
valmistajakohtainen
Sisältää DCDC laitteen, akun ja akkupohjan sekä muut mahdolliset tarvittavat osat. Lisäksi tarvitset yhteyslaitteen, jos haluat seurata ja ohjata akkua. Energiamittari on pakollinen, joka valitaan kytkentä tyypin mukaan. Suorakytkentä mittari tai epäsuora(Growatt).
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan