GROWATT - Reservimarkkinapaketti - Growatt 10 kW / 20 kWh

Sonepar Rakennetuotteet
KopioiKopioi
GROWATT - Reservimarkkinapaketti - Growatt 10 kW / 20 kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

10000...10000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20000...20000 W

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

20 kWh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 kWh

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Sisäinen paristo - ei

  • Hyötysuhde (EU) - 98.1 %

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Paino - 14 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798144

Toimittajan tuotenumero

9798144

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sisäinen paristo:

ei

Hyötysuhde (EU):

98.1 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Paino:

14 kg

Sisältää muuntajan:

ei

Näyttö:

vakio

Tiedon keräys:

kyllä

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

20 A

DC-järjestelmän jännite (akun invertteri):

600 V

Max syöttöteho DC (akkuinvertteri):

10000 W

Max syöttöjännite DC (akkuinvertteri):

950 V

Max käytettävissä oleva syöttövirta (akun invertteri):

18.5 A

Max syöttöteho DC (verkkoinvertteri):

20000 W

Max tulojännite DC (verkkoinvertteri):

1100 V

Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):

16 A

Max tulovirta DC per MPP-seuranta (merkkijonoinvertteri):

16 A

Max tulovirta DC merkkijonotuloa kohti (merkkijonoinvertteri):

16 A

Nimellisjännite MPP (merkkijonoinvertteri):

600 V

Nimellinen lähtöteho AC:

10000...10000 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

AC-liitäntä:

muu

DC-liitäntä:

pistoliitin

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Max. hyötysuhde:

98.6 %

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

20 kWh

Reservimarkkina yhteensopiva Growatt paketti 10 kW + 20 kWh. Paketti sisältää Growatt MOD 10KTL3 XH(BP) invertterin ja 20 kWh APX-akkukokonaisuuden, Wifi yhteyslaitteen alkuasetuksille ja Enion3 energiamanagerin.
Lisäksi tarvitaan reservimarkkinasopimus Enionin hinnaston mukaan. Paketit ovat varastotuotteita ja toimitettavissa 1-3 arkipäivän aikana