FRONIUS - Akkupaketti - Fronius 6.3

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Akkupaketti - Fronius 6.3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Akun nimelliskapasiteetti:

6.3 kWh

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

  • Lähtöjännite AC - 204.8 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Akun tyyppi - litium-ioni

  • Enimmäislähtövirta DC - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798213

Toimittajan tuotenumero

9798213

Tukkuerä

0

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Lähtöjännite AC:

204.8 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Akun tyyppi:

litium-ioni

Enimmäislähtövirta DC:

32 A

Akun nimelliskapasiteetti:

6.3 kWh

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

6.3 kWh

Käyttölämpötila:

-20...55 °C

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Kuormituksen hallinta:

kyllä

RS-485 liityntä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys:

772 mm

Korkeus:

890 mm

Syvyys:

176 mm

Energianhallintatoiminnon kuormituksen huippurajoitus:

kyllä

Energianhallintatoiminto oman kulutuksen optimointi:

kyllä

Fronius Reserva akkukokonaisuus. Tuotenimen mukaan akun bruttokapasiteetti. Katso datalehdestä tarkemmat akkukokonaisuuden tiedot.

Liitäntäkaapeli ostettava metrimäärän mukaan invertterin ja akun etäisyyteen perustuen. Liittimet sisältyvät tuotekokonaisuuteen.