SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte AHXAMK-WP 20 kV - IXSU F EHM, 3x70-150 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte AHXAMK-WP 20 kV - IXSU F EHM, 3x70-150 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

70...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Eriste - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9752243

Toimittajan tuotenumero

9752243

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Eriste:

muovi

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

70...150 mm²

Kelpuutettu jännite:

20 kV

Nimellisjännite U:

20 kV

Kutistesisäpääte kaapelille AHXAMK-WP 3x70-150 mm2 20 kV. Al-folionmaadoitusliitos hionnalla ja jousikiristimellä. Pakkauksessa onmomenttikiristeiset kaapelikengät. COUNTRY-versio.