SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W(HF/M/P) - XVRMO 1001 25-95/20 95-240/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W(HF/M/P) - XVRMO 1001 25-95/20  95-240/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052497118

Sähkönumero

5249711

Toimittajan tuotenumero

XVRMO 1001 AHXAMK-W(

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49095 ja 49240. KäyttöalueAHXAMK-W - AHXAMK-W 95-240 mm2 10 kV ja 25-95 mm2 20 kV.

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49095 ja 49240. Käyttöalue AHXAMK-W - AHXAMK-W 95-240 mm2 10 kV ja 25-95 mm2 20 kV.